Startseite
Nicht mehr in Produktion

A.M.R.A. SPA - AMRP06231423Z CHAUVIN ARNOUX DMM53 MULTIMETRO DIGITALE - P06231423Z

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP06231423Z CHAUVIN ARNOUX DMM53 MULTIMETRO DIGITALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Wechselspannung - 0,1 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079097116

Artikelnummer

AMRP06231423Z

Herstellernummer

P06231423Z

Hersteller

AMR

Anzeige:

digital

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung:

ja

Temperaturmessung TC:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

1000 °C

Kapazitätsmessung:

ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

100 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

sonstige

Frequenzmessung:

ja

Max. Frequenzmessbereich:

100 kHz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

DMM53 Multimetro digitale 2.000 pt, torcia integrata • Display retroilluminato 4.000 punti • Portate automatiche (Autorange) • Tensione 600 V AC o DC • Intensità 10 A AC o DC • Resistenza fino a 40 M¿ • Test sonoro di continuità, test diodo • Misura di frequenza e capacità • Misura della temperatura • Torcia integrata • Funzione NCV (rilevazione senza contatto di tensione) • CAT III 600 V / EN 61010-2-033