Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01299974 CHAUVIN ARNOUX CA 6536 TESTER ISO + ESD - P01299974

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01299974 CHAUVIN ARNOUX CA 6536 TESTER ISO + ESD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653007382

Artikelnummer

AMRP01299974

Herstellernummer

P01299974

Hersteller

AMR

- Controllore d?isolamento e di Continuita ? ?Applicazioni speciali? - 20 G? - Tensione di prova: da 10 a 100 V con incrementi di 1 V - Modalita manuale /Lock / durata - Allarmi, ?REL - Continuita, Tensione, Resistenza - Fissaggio magnetico Di formato compatto e leggero, i nuovi controllori d?isolamento CA 652x & CA 653x sono conviviali e offrono un maggiore comfort all?utente: - Scatola progettata conformemente a una categoria di sicurezza di 600V - CAT IV e un indice di protezioneIP54/IK04, per un?agevolata prensione nella massima sicurezza con facile accesso al pulsante TEST, anche quando l?utente porta guanti isolanti; - Sostegno magnetico per fissare lo strumento su una superficie metallica, lasciando cosi l?utente libero dei propri movimenti durante la presa di misure e la lettura del risultato; - Largo display retroilluminato con doppio display digitale e bargraph logaritmico, display secondario che visualizza in tempo reale oltre al valore misurato, la tensione di test reale, la corrente di test e il valore del timer; - Telecomando remoto con spot luminoso, per una perfetta identificazione dei punti di misura anche negli ambienti poco illuminati. Questa nuova gamma e dotata di numerose tensioni di test d?isolamento comprese fra10V e 1kV. La dinamica di misura d?isolamento va fino a 200G?, con una conformita alla norma IEC61557 fino a 2G?. Oltre alla modalita manuale, si propongono nuove modalita di test d?isolamento come la modalita bloccaggio (Lock), a durata programmata (Timer) nonche il calcolo dei rapporti PI & DAR. La funzione controllo di continuita conforme alla norma IEC61557 (corrente di 200mA), si arricchisce, su certi modelli, di una corrente di test di 20mA, che ha il vantaggio, durante un utilizzo standard, di economizzare le pile. Questa funzione e dotata di una protezione attiva in caso di presenza di tensione: i fusibili non sono necessari. Adattabilita della misura: Sulla maggior parte dei modelli della gamma CA 652X & CA 653x, e possibile attivareuna soglia d?allarme da scegliere per ogni misura, fra 2 soglie fisse e 1 soglia personalizzabile. Inoltre la funzione ?REL, permette di visualizzare le misure in variazione rispetto a una misura di riferimento. La visualizzazione avviene in valore della variazione e in percentuale rispetto al riferimento. Sono presenti funzioni DMM con misura di tensione fino a 700V, frequenza fino a 800Hz, resistenza fino a 999k? e capacita fino a 10?F. L?analisi delle misure e agevolata dalla memorizzazione di 300 misure sullo strumento. La capacita memoria e portata a 1300 locazioni per le versioni con comunicazione Bluetooth?. Il+C34 modulo software Megohmmeter Transfer (MEG), fornito standard con le versioni comunicanti, permette il lancio a distanza di untest con visualizzazione grafica tempo reale, e il trasferimento delle misure memorizzate verso un PC. I valori sono in seguito visualizzati per ogni tipo di misura. Il pacchetto software DataView? (in opzione) genera report di misura personalizzati che possono includere le coordinate del sito e dell?operatore. Caratteristiche tecniche - Isolamento: tensione di prova variabile da 10 a 100V con passo di 1V; - Gamma di misura: 20G?; - Modalita di test: Manuale, bloccaggio e timer; - Continuita:corrente di misura 200mA/20mA - Misura di Tensione: 700V - Misura di resistenza: 0-1000k? - Doppio display + bargraph logaritmico - Fissaggi magnetici - Allarmi - Alimentazione: 6 x pile LR6/AA - Dimensioni: 211 x 108 x 60mm - Peso: 850g - IP54,Categoria di sicurezza: 600V - CAT IV