Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01191306 CHAUVIN ARNOUX CA 6651 ADATTATORE COLONN - P01191306

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01191306 CHAUVIN ARNOUX CA 6651 ADATTATORE COLONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3663653008266

Artikelnummer

AMRP01191306

Herstellernummer

P01191306

Hersteller

AMR

Nuovo adattatore di prova Chauvin Arnoux C.A 6651 per colonnine di ricarica a corrente alternata Modo 3 provviste di connettore di Tipo 2. Appositamente progettato per la verifica delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, in conformità agli standard EN61851-1 ed EN60364-7-722, l’adattatore di prova C.A 6651 è semplicissimo da utilizzare. In pochi istanti si interfaccia in serie con la presa Tipo 2 della colonnina, e permette l’accesso a tutti i punti di misura per eseguire le prove elettriche necessarie al controllo del funzionamento e della verifica di sicurezza elettrica (con rilascio di test report): Prova Funzionale Queste prove si eseguono direttamente collegando il C.A 6651 alla presa della stazione di ricarica: - Test di rete - Indicatore LED presenza fasi - Indicatore presenza del conduttore di protezione e messa a terra - Mediante tasto conduttivo - Simulazione dei guasti: - Stato del veicolo con Control Pilot (Stato CP) - Portata del cavo con Proximity Pilot (Stato PP) - Guasto della messa a terra (CP-PE short) - Errore sul segnale di Control Pilot (DIODE Short) Verifica segnale di protocollo control pilot CP Le verifiche dei segnali CP sono eseguite con un oscilloscopio HandScope Chauvin Arnoux tramite i morsetti 4mm CP e PE del C.A 6651 collegato direttamente alla stazione di ricarica: analisi forma d’onda del segnale in funzione della posizione del commutatore Control Pilot, in conformità EN61851-1. Lo strumento C.A 6651 è compatibile anche ai controllori multifunzione Chauvin Arnoux (C.A 6116, C.A 6131, C.A 6133) per test dell’alimentazione di rete, verifica della messa a terra, prova interruttore differenziale (A, AC), misura della resistenza di isolamento, prova di continuità.