Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01191305 CHAUVIN ARNOUX CA 6609 TESTER ROTAZ.MOTO

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01191305 CHAUVIN ARNOUX CA 6609 TESTER ROTAZ.MOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - LED

  • Anzeige der drei Phasen - ja

  • Frequenz - 15...400 Hz

  • Berührungslose Erkennung der Drehrichtung - ja

  • Spannung - 40...600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171413913

Artikelnummer

AMRP01191305

Herstellernummer

P01191305

Hersteller

AMR

Anzeige:

LED

Anzeige der drei Phasen:

ja

Frequenz:

15...400 Hz

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

ja

Spannung:

40...600 V

Motordrehrichtungstester:

ja

C.A 6609 Tester rotazione fasi e motori. indicazione eventuale interruzione o assenza di fase. determinazione del senso di rotazione di un motore. identificazione del senso di rotazione. campo di misura fase/fase: da 40 a 600 vac. frequenza: da 45 a 400Hz. indicazione senso di rotazione: a-b-c o b-a-c. visualizzazione: led. alimentazione: batteria 9v. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. III.