Startseite

A.M.R.A. SPA - AMRP01122116 CHAUVIN ARNOUX CA 6417 PINZA DI TERRA V2 - P01122116

KopierenKopieren
A.M.R.A. SPA - AMRP01122116 CHAUVIN ARNOUX CA 6417 PINZA DI TERRA V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3760171418055

Artikelnummer

AMRP01122116

Herstellernummer

P01122116

Hersteller

AMR

Pinza digitale per la misura della resistenza di dell'anello di terra (LOOP) senza picchetti. isplay OLED leggibile in tutte le condizioni di illuminazione e con un angolo di visuale masimo di 180?. Fornita in una valigetta di trasporto. Sicurezza elettrica EN 61010, Cat.IV 600V, IP40 visualizza la tensione di contatto con allarme di tensione pericolosa e garantisce una sicurezza supplementare durante la misura. Inoltre, grazie ad un sistema brevettato di compensazione della forza e possibile mantenimento senza sforzo della pinza in posizione aperta. Una modalita di pre-HOLD automatico all?apertura della pinza e la calibrazione automatica del traferro all'accensione sono altre due importanti peculiarita. Visualizzazione simultanea sullo display dei seguenti elementi: - impedenza e corrente di dispersione (?+A) - tensione di contatto - scomposizione della parte resistiva e induttiva dell?impedenza di terra La C.A 6417 permette anche di visualizzare l?impedenza traslata ad una frequenza affine a quella della rete, riducendo cosi gli errori di misura di debole valore. Dotata d'interfaccia di comunicazione Bluetooth, questa pinza abbinata al software PC "GTC"e/o DATAVIEW?, permette di visualizzare i valori in tempo reale, recuperare i dati dimisura e creare report (standard o personalizzati). Infine un?applicazione ANDROID per tablet o Smartphone permette la visualizzazione di grafici in tempo reale, una geolocalizzazione GPS delle misure e un invio tramite e-mail delle misure accompagnate dai grafici, i commenti e le foto relative. CARATTERISTICHE PRINCIPALI ? Campo di misura di 1500? / 500?H / 40A ? Allarmi su ?, A e V ? Modalita pre-Hold automatico all?apertura della pinza ? Memorizzazione orodatata fino a 2.000 misure ? Calibrazione automatica del traferro all?accensione ? Buzzer e spegnimento automatico ? Software di analisi e generazione report di misura incluso nella fornitura ? Interfaccia di comunicazione Bluetooth