A.M.R.A. SPA - AMRP01120580 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA193 250MM AC - P01120580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/AC - 0.1...10000 A
Stromart - AC
Zangenöffnung - 70 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter - ja
Packung
1 ST
EAN
3760171417027
Artikelnummer
AMRP01120580
Herstellernummer
P01120580
Hersteller
AMR
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/AC:
0.1...10000 A
Stromart:
AC
Zangenöffnung:
70 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV


