4 BOX SRL - 4BX4BCU1S.V19 Uniko Lite Smart Vimar Arkè Grigia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
8053839324726
Artikelnummer
4BX4BCU1S.V19
Herstellernummer
4BCU1S.V19
Hersteller
FIN
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung kontaktlos:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
240 V
Polzahl:
1
Rückmeldekontakt:
nein
Bemessungsstrom:
7 A
Anzahl der Wendetaster:
0
Anschlussart:
Schraubklemme
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gerätetiefe:
43.4 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Gerätebreite:
22.1 mm
Gerätehöhe:
48 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


