4 BOX SRL - 4BX4B.V19M.CU UNIKO VIMAR ARKE METAL - 4B.V19M.CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Kreuzschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Farbe - sonstige
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Zusammenstellung - Bedienelement
Packung
1 ST
EAN
8053839323262
Artikelnummer
4BX4B.V19M.CU
Herstellernummer
4B.V19M.CU
Hersteller
FIN
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
sonstige
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Bedienelement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
einrasten
Beleuchtung:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Bemessungsstrom:
250 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
16 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
22.2 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
47.6 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
45.3 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


