Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.BV.4M TELAIO 4 MODULI COMPATIBILE BT E VM - 4B.BV.4M

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.BV.4M TELAIO 4 MODULI COMPATIBILE BT E VM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne

  • Montagerichtung - horizontal

Packung

  • 1 ST

EAN

8053839322579

Artikelnummer

4BX4B.BV.4M

Herstellernummer

4B.BV.4M

Hersteller

FIN

Ausführung:

sonstige

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Mit Einbaudose:

ja

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Telaio 4 Moduli Compatibile Bticino e Vimar Montaggio: Fissaggio con vite Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4 Con viti: : sì