4 BOX SRL - 4BX4B.BV.3M TELAIO 3 MODULI COMPATIBILE BT E VM - 4B.BV.3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3
Montagerichtung - horizontal
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Mit Nagel - nein
Packung
1 ST
EAN
8053839321718
Artikelnummer
4BX4B.BV.3M
Herstellernummer
4B.BV.3M
Hersteller
FIN
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Montagerichtung:
horizontal
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
ja
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


