Startseite

4 BOX SRL - 4BX4B.BG.6M.BN PLACCA 6M BTICINO MATIX MET BIA - 4B.BG.6M.BN

KopierenKopieren
4 BOX SRL - 4BX4B.BG.6M.BN PLACCA 6M BTICINO MATIX MET BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8053839323033

Artikelnummer

4BX4B.BG.6M.BN

Herstellernummer

4B.BG.6M.BN

Hersteller

FIN

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

6

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

197 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

95 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

nein

Einbaubreite:

197 mm

Tiefe:

7.7 mm

Einbauhöhe:

95 mm

Placca 6 Moduli Bianca Bticino Matix Kalos Numero di unità: 1 Materiale: Plastica Colore: Bianco