3M ITALIA - 3MI7100254490 7905-XT EMS TAPE, 6 , YELLOW, GAS - 7100254490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
2000004348748
Artikelnummer
3MI7100254490
Herstellernummer
7100254490
Hersteller
3MI
Il nastro di avvertenza EMS 3M™ Serie 7900-XT è una soluzione praticamente esente da manutenzione, per la marcatura e la localizzazione del percorso delle utenze sotterranee e aiuta ad eliminare i problemi e i costi associati al cavo tracciante e alle stazioni di prova. I marker incorporati sono compatibili con i localizzatori 3M™ Dynatel™ serie 7000. Il nastro EMS 7900-XT utilizza un materiale di base ad alta resistenza per un'allerta precoce durante lo scavo. Le sfide legate alla localizzazione e allamarcatura delle risorse sotterranee includono la visibilità limitata, la complessità del terreno, la congestione dei sistemi interrati e il rischio di danni accidentali. Per un'efficiente localizzazione è fondamentale disporre di un sistema veloce, semplice e affidabile che fornisca risultati precisi e costanti. È qui che entra in gioco il nastro di avvertenza EMS (sistema di marcatura elettronica) 3M™ Serie 7900-XT. Il nastro di avvertenza EMS 3M™ Serie 7900-XT è realizzato con un materiale di base ad alta resistenza che fornisce agli escavatori un'allerta precoce della presenza di una risorsa interrata. Aiuta a segnalare che è presente un rischio di danni durante lo scavo vicino a linee di utenze sotterranee, offrendo una verifica visiva basata sulla nostra tecnologia EMS. L'ultima linea di nastri 3M contribuisce a eliminare le difficoltà e i costi associati al cavo tracciante e alle stazioni di prova. Per l'impiego in applicazioni di scavo aperto, il nastro di avvertenza EMS 3M Serie 7900-XT utilizza marker di percorso a radiofrequenza (RF) con frequenze univoche per differenziare ogni utenza. È caratterizzato inoltre da un materiale dalla resistenza di 3.000 lb e include un sistema integrato di allerta precoce che consente di staccare il nastro da terra, rendendolo resistente alla rottura durante lo scavo. Ogni marker EMS funziona in modo indipendente. Se una sezione di questo nastro per marcatura di percorsi viene tagliata o rimossa, gli altri marker continueranno a fornire una posizione precisa; non richiede continuità metallica per la localizzazione. Il nastro di avvertenza EMS 3M 7900-XT è facilmente individuabile e non necessita di punti di accesso, contribuendo a farti risparmiare tempo e denaro. I nastri di avvertenza EMS (sistema di marcaturaelettronica) 3M™ Serie 7900-XT sono adatti per i clienti la cui preoccupazione principale è il danneggiamento delle proprie strutture e che desiderano nastri di qualità che aiutino ad avvisare l'utente, in caso di rischio di danni da scavo.


