3M ITALIA - 3MI7100235035 MDT-A 19/6 MM NERO ADESIVO 1MT - 7100235035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Packung
25 ST
EAN
2000000604695
Artikelnummer
3MI7100235035
Herstellernummer
7100235035
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
3.2 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
130...130 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
UL-Zulassung:
nein


