3M ITALIA - 3MI7100116900 ET 1170 ALLUMINIO 15MMX16,5M - 7100116900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Transparent - nein
Länge - 16.5 m
Isolierend - nein
Packung
15 ST
EAN
2000000929835
Artikelnummer
3MI7100116900
Herstellernummer
7100116900
Hersteller
3MI
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Länge:
16.5 m
Isolierend:
nein
Stärke:
0.05 mm
Il nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli.\nIl nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1170 viene utilizzato principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Range di Temperatura -40 / + 130°C. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU


