3M ITALIA - 3MI7100116888 ET 1181 CLASSE F 155C 50MMX16,5M - 7100116888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - braun
Transparent - nein
Länge - 0.0165 m
Packung
4 ST
EAN
7449074382927
Artikelnummer
3MI7100116888
Herstellernummer
7100116888
Hersteller
3MI
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
braun
Transparent:
nein
Länge:
0.0165 m
3M™ Nastro in rame per schermature EMI 1181, adesivo acrilico conduttivo, pretagliato 50mm x 16,5mt - confezione 4 rotoli. Il nastro 3M™ 1181 è un nastro in foglio di rame con adesivo conduttivo, facilmente fustellabile ed ideale per processi di saldatura. Viene utlizzato per applicazioni di schermatura EMI e messa a terra. L'adesivo Acrilico del 1181 offre una buona resistenza al calore, all' ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1181 è impiegato principalmente nell'industria elettronica come drenaggiodelle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU


