Startseite

3M ITALIA - 3MI7100092038 ET 1350F 1 POLIESTERE 15MMX66M - 7100092038

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100092038 ET 1350F 1 POLIESTERE 15MMX66M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 66 m

  • Stärke - 0.064 mm

Packung

  • 15 ST

EAN

2000000926988

Artikelnummer

3MI7100092038

Herstellernummer

7100092038

Hersteller

3MI

Werkstoff:

Polyester (PET)

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

66 m

Stärke:

0.064 mm

Il nastro 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere isolante, che soddisfa i requisiti relativi alle caratteristiche ignifughe della norma UL 510. È costituito da materiali che sono rappresentati in molti sistemi di isolamento riconosciuti da UL e presenta un valore nominale temperatura di UL 130°C. Offre inoltre un'eccellente resistenza allo sbandieramento e ai solventi, una buona aderenza in condizioni di bagnato, è liscio e si srotola uniformemente ed è adatto per l'uso su apparecchiature automatizzate.\nIl nastro isolante 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere per uso generico dotato di un adesivo in gomma termoindurente che garantisce un'aderenza eccellente. Questo nastro presenta tolleranza delle alte temperature e offre un'ottima resistenzaa prodotti chimici, solventi, umidità, abrasione e taglio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.