3M ITALIA - 3MI7100091783 ET 1350F 1 POLIESTERE 12MMX66M - 7100091783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyester (PET)
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 66 m
Stärke - 0.064 mm
Packung
19 ST
EAN
2000000926933
Artikelnummer
3MI7100091783
Herstellernummer
7100091783
Hersteller
3MI
Werkstoff:
Polyester (PET)
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
66 m
Stärke:
0.064 mm
Il nastro 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere isolante, che soddisfa i requisiti relativi alle caratteristiche ignifughe della norma UL 510. È costituito da materiali che sono rappresentati in molti sistemi di isolamento riconosciuti da UL e presenta un valore nominale temperatura di UL 130°C. Offre inoltre un'eccellente resistenza allo sbandieramento e ai solventi, una buona aderenza in condizioni di bagnato, è liscio e si srotola uniformemente ed è adatto per l'uso su apparecchiature automatizzate.\nIl nastro isolante 3M™ 1350F è un nastro in film in poliestere per uso generico dotato di un adesivo in gomma termoindurente che garantisce un'aderenza eccellente. Questo nastro presenta tolleranza delle alte temperature e offre un'ottima resistenzaa prodotti chimici, solventi, umidità, abrasione e taglio. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


