3M ITALIA - 3MI7100005805 SCOTCH 24 1 IN X 100 FT SCHERMATURA - 7100005805

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Transparent - nein
Länge - 30.5 m
Stärke - 0.4 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000921662
Artikelnummer
3MI7100005805
Herstellernummer
7100005805
Hersteller
3MI
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Länge:
30.5 m
Stärke:
0.4 mm
Scotch™24 Nastro per alta tensione in filo di rame stagnato 25mm x 30,5m"Il nastro per schermature elettriche 24 di Scotch® si allunga facilmente per adattarsi ed è resistente alle variazioni di temperatura. NOTA: Il nastro per schermature elettriche 24di Scotch® non deve essere utilizzato come fascetta di messa a terra o cavo ponticello. Il suo amperaggio non è sufficiente per trasportare correnti di guasto elevate. Per applicazioni come fascetta di messa a terra, fare riferimento al filo elettrico dimessa a terra 25 di Scotch®."


