Startseite

3M ITALIA - 3MI7000116037 NASTRO 4026 BIADESIVO SCHIUM - 7000116037

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000116037 NASTRO 4026 BIADESIVO SCHIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 6 mm

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.033 m

Packung

  • 39 ST

EAN

7449079016568

Artikelnummer

3MI7000116037

Herstellernummer

7000116037

Hersteller

3MI

Breite:

6 mm

Farbe:

weiß

Länge:

0.033 m

3M™ Nastro biadesivo in schiuma di uretano 4026, Bianco, 6 mm x 33 m, 1.6 mm Incolla le superfici e offre una notevole comodità d'uso.