3M ITALIA - 3MI7000116033 NASTRO 4026 BIADESIVO SCHIUM - 7000116033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 50 mm
Farbe - weiß
Länge - 0.033 m
Packung
5 ST
EAN
7449073391449
Artikelnummer
3MI7000116033
Herstellernummer
7000116033
Hersteller
3MI
Breite:
50 mm
Farbe:
weiß
Länge:
0.033 m
3M™ Nastro biadesivo in schiuma di uretano 4026, Bianco sporco, 50 mm x 33 m, 1.6 mm Incolla le superfici e offre una notevole comodità d'uso.


