3M ITALIA - 3MI7000116031 NASTRO 4026 BIADESIVO SCHIUM - 7000116031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Farbe - weiß
Länge - 0.033 m
Packung
9 ST
EAN
7449073498384
Artikelnummer
3MI7000116031
Herstellernummer
7000116031
Hersteller
3MI
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Länge:
0.033 m
3M™ Nastro biadesivo in schiuma di uretano 4026, Bianco sporco, 25 mm x 33 m, 1.6 mm Incolla le superfici e offre una notevole comodità d'uso.


