3M ITALIA - 3MI7000116023 4032 50MMX66M BOX OF 5RLS - 7000116023
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 66 m
Doppelseitig - ja
Transparent - nein
Packung
5 ST
EAN
2000000920771
Artikelnummer
3MI7000116023
Herstellernummer
7000116023
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
66 m
Doppelseitig:
ja
Transparent:
nein
Il nastro biadesivo in schiuma di poliuretanica 4032 di 3M™ è un nastro di schiuma a cellule aperte, spessore 0,8 mm, dotato di un liner in di carta.\nIncolla le superfici e offre una notevole comodità d'uso.


