3M ITALIA - 3MI7000099084 MDT 50,0/18,0 MM - 7000099084

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 50 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 18 mm
Wandstärke nach Schrumpf - 2.5 mm
Länge - 1 m
Packung
10 ST
EAN
2000000916248
Artikelnummer
3MI7000099084
Herstellernummer
7000099084
Hersteller
3MI
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
18 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
2.5 mm
Länge:
1 m
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
nein


