3M ITALIA - 3MI7000095689 8953 FILAM TARTAN 50MMX50M 1 - 7000095689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Länge - 50 m
Stärke - 0.1 mm
Packung
18 ST
EAN
2000000915449
Artikelnummer
3MI7000095689
Herstellernummer
7000095689
Hersteller
3MI
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Länge:
50 m
Stärke:
0.1 mm
Nastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene monoorientato rinforzato con fibre di vetro unidirezionali\nNastro di uso generico formato da un supporto in polipropilene monoorientato rinforzato con fibre di vetro unidirezionali che conferiscono un’elevata resistenza a trazione. Il supporto trasparente resiste ottimamente all’umidità, all’abrasione e alla rilegatura. il sistema adesivo hot-melt è molto aggressivo e contribuisce alla tenacia e robustezza del nastro. aderisce bene su cartone ondulato.


