3M ITALIA - 3MI7000095370 NASTRO IMBALLO BIANCO 50MMX1 - 7000095370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.03 mm
Länge - 132 m
Doppelseitig - nein
Packung
36 ST
EAN
2000000915357
Artikelnummer
3MI7000095370
Herstellernummer
7000095370
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.03 mm
Länge:
132 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Il nastro sigillante per scatole Scotch® 371 chiude in modo sicuro una vasta gamma di materiali per scatole e cartoni, compreso il cartone ondulato. Il supporto in polipropilene resistente all'umidità, all'abrasione, agli agenti chimici e ai graffi garantisce una tenuta ottimale durante tutto il processo di spedizione. Si adatta facilmente ai bordi e alle superfici irregolari, garantendo una tenuta duratura. Questo nastro è indicato per l'uso su contenitori a fessura regolare (RSC) con un peso massimo di 32 kg. Il nastro sigillante per scatole Scotch® 371 è caratterizzato da un supporto in polipropilene biassialmente orientato con adesivo in gomma resina sensibile alla pressione e offre una buona resistenza allo strappo e alla rottura lungo i bordi. Ilnastro sigillante per impieghi medi, noto anche come nastro da imballaggio o nastro adesivo, è progettato per chiudere in modo sicuro i contenitori a fessura regolare (RSC) e gli imballaggi utilizzati per traslochi, spedizioni e distribuzione. La resistenza e l'elevata tenuta del nastro si dimostrano particolarmente efficaci su materiali difficili come il cartone ondulato riciclato e il cartone compatto. Grazie alla sua economicità e affidabilità, il nastro sigillante per impieghi medi è molto apprezzatodai produttori di alimenti e bevande, articoli sportivi, tubazioni, prodotti metallici, componenti automobilistici e mobili.


