3M ITALIA - 3MI7000095268 8959 NASTRO RINFORZATO FILAM - 7000095268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Stärke - 0.145 mm
Länge - 50 m
Transparent - ja
Packung
48 ST
EAN
2000000915296
Artikelnummer
3MI7000095268
Herstellernummer
7000095268
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Stärke:
0.145 mm
Länge:
50 m
Transparent:
ja
Il nastro rinforzato bidirezionale 8959 di Scotch® è un prodotto da imballaggio dotato di eccezionale proprietà adesiva. Inoltre, resiste alle incisioni, alle abrasioni, all'umidità. La parte centrale si divide sia in direzione verticale che orizzontale.\nSicurezza aggiuntiva: grazie ai filamenti presenti sia in lunghezza che in larghezza, il nastro non si spezza facilmente in alcuna direzione.


