Startseite

3M ITALIA - 3MI7000071751 9084 BIADESIVO SOTTILE 25MMX - 7000071751

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000071751 9084 BIADESIVO SOTTILE 25MMX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.175 mm

  • Länge - 0.05 m

Packung

  • 50 ST

EAN

7449072898383

Artikelnummer

3MI7000071751

Herstellernummer

7000071751

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Breite:

25 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.175 mm

Länge:

0.05 m

Doppelseitig:

ja

Transparent:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-30...65 °C

3M™ Nastro biadesivo 9084, Crema, 25 mm x 50 m, 0.1 mm