Startseite

3M ITALIA - 3MI7000061920 71500 00003M VIRTUA LENTE GI - 7000061920

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000061920 71500 00003M VIRTUA LENTE GI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Material Rahmen - sonstige

  • Farbe der Gläser - amber (Bernstein)

  • Verspiegelt - nein

  • Beschlagfrei - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000909707

Artikelnummer

3MI7000061920

Herstellernummer

7000061920

Hersteller

3MI

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Material Rahmen:

sonstige

Farbe der Gläser:

amber (Bernstein)

Verspiegelt:

nein

Beschlagfrei:

nein

Farbe des Rahmens:

amber (Bernstein)

3M™ Virtua™ occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e stanghette flessibili sagomate per assicurare il comfort. Le protezioni laterali integrate forniscono una protezione aggiuntiva da oggetti volanti e le lenti sono dotate di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili con quattro tipologie di lenti.\nProtezione monouso per gli occhi conveniente per chi visita l'ambiente di lavoro con 3M™ Virtua™ occhiali di protezione.\n\nI nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da un design avvolgente che garantisce una copertura totale e un ampio campo visivo. Le stanghette flessibili e sagomate assicurano una vestibilità aderente e confortevole mentre le lenti offrono la massima trasparenza e presentano un rivestimento antigraffio per una maggiore durata.