3M ITALIA - 3MI7000035377 NASTRO IMBALLO BIANCO 50MMX6 - 7000035377

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.03 mm
Länge - 66 m
Doppelseitig - nein
Packung
36 ST
EAN
8000280124412
Artikelnummer
3MI7000035377
Herstellernummer
7000035377
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.03 mm
Länge:
66 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
3M™ Scotch® Nastro da imballaggio 371 bianco ,50 mm x 66 m ,36 pezzi per confezione Questo nastro è adatto a essere impiegato con scatole di cartone ondulato standard (RCS) con un peso fino a 31 Kg. Il nastro da imballaggio Scotch® 371 presenta un supporto in polipropilene orientato in senso biassiale e un adesivo di gomma resina sensibile alla pressione e offre una buona resistenza a strappi e rotture. Il prodotto è conforme allo standard ASTM D1974-92. Il nastro sigillante di media portata, detto anche, nastro da imballaggio oppure nastro adesivo, è stato realizzato per chiudere in sicurezza scatole di cartone ondulato standard e pacchi utilizzati per traslochi, spedizioni e distribuzioni di merce. La resistenza e la presa del nastro sono adatte soprattutto con materiali quali il cartone e il cartone ondulato, sui è più difficile incollare elementi. Dal momento che si tratta di un nastro economico e affidabile, viene utilizzato da molti produttori di cibo e bevande, di prodotti sportivi, di tubature, di prodotti in metallo, di componenti automobilistici e di arredamento.


