3M ITALIA - 3MI7000035313 FASCETTE FS 550 DW C NERO (S - 7000035313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 550 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 770 N
Packung
7 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021684539329
Artikelnummer
3MI7000035313
Herstellernummer
7000035313
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
550 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
770 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


