3M ITALIA - 3MI7000035303 FS 380 C C CONF 100 FASCETTE - 7000035303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 380 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 300 N
Packung
30 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021684539121
Artikelnummer
3MI7000035303
Herstellernummer
7000035303
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
380 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
300 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


