3M ITALIA - 3MI7000035302 FS 360 CW C CONF 100 FASCETT - 7000035302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 360 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 300 N
Packung
40 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021684539107
Artikelnummer
3MI7000035302
Herstellernummer
7000035302
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
360 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
300 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


