3M ITALIA - 3MI7000035300 FS 280 CW C CONF 100 FASCETT - 7000035300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 280 mm
Min. Haltekraft - 300 N
Werkstoff - Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779 - ja
Packung
50 ST
EAN
8021684539060
Artikelnummer
3MI7000035300
Herstellernummer
7000035300
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
280 mm
Min. Haltekraft:
300 N
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


