3M ITALIA - 3MI7000035291 FASCETTE FS 200 BC NATUR SAC - 7000035291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Farbe - beige
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 200 N
Packung
60 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021684538865
Artikelnummer
3MI7000035291
Herstellernummer
7000035291
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Farbe:
beige
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
200 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


