3M ITALIA - 3MI7000035290 FS 140 BW C CONF 100 FASCETT - 7000035290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 140 mm
Min. Haltekraft - 200 N
Werkstoff - Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779 - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8021684538841
Artikelnummer
3MI7000035290
Herstellernummer
7000035290
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
140 mm
Min. Haltekraft:
200 N
Werkstoff:
Kunststoff
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


