3M ITALIA - 3MI7000006135 NASTRO 51 A W 50X305EX CV 4 - 7000006135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 50.8 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.508 mm
Länge - 0.0305 m
Packung
12 ST
EAN
7449079949071
Artikelnummer
3MI7000006135
Herstellernummer
7000006135
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
50.8 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.508 mm
Länge:
0.0305 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-48...80 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein
Magnetisch:
nein


