3M ITALIA - 3MF7100288556 PO-RL 7447 A VFN 100 MM X 10 M 4RL/CV - 7100288556

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Länge - 10000 mm
Packung
1 ST
EAN
2000006774842
Artikelnummer
3MF7100288556
Herstellernummer
7100288556
Hersteller
3MF
Breite:
100 mm
Länge:
10000 mm
Il rotolo Scotch-Brite™ 7447 PRO combina fibre flessibili con particelle di ossido di alluminio in grana fine per offrire un taglio rapido e uniforme. Utilizza il nostro rotolo Scotch-Brite™ 7447 PRO in alternativa a lana d'acciaio, a spazzole metalliche, a carta abrasiva e ad altri prodotti in tessuto-non-tessuto, per operazioni di pulitura e finitura. Utilizza il rotolo Scotch-Brite™ 7447 PRO come ottima alternativa alla lana d'acciaio e ad altri prodotti in tessuto-non-tessuto quali spazzole e carta vetrata, per attività di pulitura intensive e per ottenere risultati di finitura fine. Il nostro rotolo Scotch-Brite™ 7447 PRO utilizza particelle abrasive di ossido di alluminio in grana molto fine per offrire un taglio rapido e finiture lisce e pulite.La tecnologia di rivestimento in fibre consente di tagliare in modo efficiente con una rigatura uniforme, di graffiare, di preparare o di finire le parti in meno tempo. I risultati sono uniformi per l'intera durata del disco. Utilizza il rotolo Scotch-Brite™ 7447 PRO, su una vasta gamma di materiali quali legno, metallo, plastica, ceramica, porcellana, vetro, gomma o materiali compositi, per attività che vanno dalla preparazione per la verniciatura nel settore automobilistico, alla carteggiatura di mobili o armadi. I nostri dischi presentano prestazioni analoghe alla lana d'acciaio di grado 1. Tuttavia, a differenza della lana d'acciaio, non arrugginiscono dopo l'uso né creano schegge fini di metallo. Utilizzali per operazioni di pulitura, finitura,mascheratura e sbavatura o per la graffiatura, prima di stendere vernice o primer. Sono anche indicati per la pulitura di rivestimenti e cromature. Efficaci in ambienti umidi o secchi, i dischi possono essere risciacquati e utilizzati ripetutamente. Scotch-Brite™ PRO è un prodotto esclusivo di condizionamento delle superfici che contiene abrasivi incorporati in fibre di nylon in tessuto-non-tessuto. Questa tecnologia di rivestimento delle fibre offre ai prodotti abrasivi Scotch-Brite™ PRO maggiore velocità di taglio e prestazioni di finitura più uniformi rispetto ai prodotti abrasivi in tessuto-non-tessuto della concorrenza, riducendo così il tempo e il lavoro richiesto per la finitura delle parti. Questa combinazione di granuli e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a trama aperta è resistente all'intasamento e mantiene elevate le prestazioni di taglio dei minerali limitando l'intasamento della fibra di nylon.


