Startseite

3F FILIPPI - 3FF5255 3F LINDA INOX 2X36 HF EP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=26 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466012506

Artikelnummer

3FF5255

Herstellernummer

5255

Hersteller

3FF

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe D=26 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Fassung:

G13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Max. Systemleistung:

71 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6700 lm

Breite:

160 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

1270 mm

Scrocchi a scomparsa in acciaio inox. Staffe di fissaggio in acciaio inox.