3F FILIPPI - 3FF12692 P 203X10W LED 2US 596X596 - 12692

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
827 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466117140
Artikelnummer
3FF12692
Herstellernummer
12692
Hersteller
3FF
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Max. Systemleistung:
34 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3748...3748 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
596 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Länge:
596 mm
Ein 3F FILIPPI Produkt
Entdecken Sie die 3F FILIPPI-Serie