Startseite

VIMAR SPA - VIW14642U.16 PLACCA PLANA UP 2M AVIO MATT - 14642U.16

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW14642U.16 PLACCA PLANA UP 2M AVIO MATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Farbe:

blau

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352789838

Artikelnummer

VIW14642U.16

Herstellernummer

14642U.16

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

satiniert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

blau

RAL-Nummer (ähnlich):

5014

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

86 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

9.55 mm

Einbaubreite:

86 mm

Placca Plana Up 2 moduli, tecnopolimero, avio matt