Startseite

SIEMENS - SIE3RW50736AB04 SOFTSTARTER 400V 250A AUS 24V AC/DC VT - 3RW50736AB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621060712

Artikelnummer

SIE3RW50736AB04

Herstellernummer

3RW50736AB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 250 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici, consentendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Potenza fino a 315 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla disponibili
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzione Soft-Torque per un avviamento a regime senza stress del motore
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali, comprese richieste ATEX o IEC Ex
    • Varianti disponibili per uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Reset remoto integrato

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensionedurante l'avviamento
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Protezione del softstarter dal surriscaldamento e del motore dal sovraccarico grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio
    • Eliminazione rapida e semplice dei guasti a distanza grazie al reset remoto
    • Grande flessibilità per adattarsi a diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie