Startseite

SIEMENS - SIE3RW55446HA06 SOFTSTARTER 690V AC 250A 24V AC/DC VITE - 3RW55446HA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 250 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

833 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621041384

Artikelnummer

SIE3RW55446HA06

Herstellernummer

3RW55446HA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

250 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

75 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

132 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

132 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

250 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-690 V 250 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, offrendo avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensione di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per compattezza e ridotto riscaldamento
    • Regolazione di coppia innovativa
    • Controllo a 3 fasi perfetto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore inclusi
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
    • Facile messa in servizio con parametrizzazione automatica.
    • Piani di manutenzione preventiva grazieal Condition Monitoring.
    • Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e di segnalazioni diagnostiche.
    • Grande flessibilità per soddisfare diversi compiti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie