Startseite

SIEMENS - SIE3RW50762AB14 SOFTSTARTER 400V 470A AUS 110-250V AC ML - 3RW50762AB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

470 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

464 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621061139

Artikelnummer

SIE3RW50762AB14

Herstellernummer

3RW50762AB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

470 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

132 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

250 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 3RW50

    Il Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici che richiedono un avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di alimentazione: 200-480 V
    • Corrente: 470 A
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Campo di potenza: fino a 315 kW
    • Compatibilità: IEC e UL/CSA, inclusi applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Modulo di comunicazione: OPZIONALI per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
    • Reset remoto integrato per il ripristino veloce dei guasti

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento
    • Minore ingombro e riduzione del cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per un design compatto e ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
    • Intelligenti funzioni di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie