SIEMENS - SIE3RW55476HA16 SOFTSTARTER 690V AC 470A 110-250V AC VI - 3RW55476HA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
833 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621042015
Artikelnummer
SIE3RW55476HA16
Herstellernummer
3RW55476HA16
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
470 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...690 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
132 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
250 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
250 kW
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
400 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione di rete fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando da 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per un'alta compattezza
- Funzioni di monitoraggio intelligente per la protezione dal surriscaldamento
- Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
- Regolazione innovativa della coppia per avviamenti ottimali
- HMI con display a colori rimovibile
- Certificazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e meccanico
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione egrande facilità d'uso
- Messa in servizio semplice e rapida con parametrizzazione automatica
- Piani di manutenzione preventiva attraverso Condition Monitoring
- Facilità di installazione del modulo HMI nella porta delquadro elettrico
Softstarter SIRIUS 200-690 V 470 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance for complex applications, offering gradual starting and stopping of three-phase asynchronous motors.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie