SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDD7 Porta, PrismaSeT S, piena, bianca (RAL 9003), per canalina laterale 7 file

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - sonstige 
- Werkstoff - Stahl 
- Farbe - weiß 
- Ausführung als Sichttür - nein 
- Schutzart (IP) - IP41 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Sistemi di Installazione
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481077110
Artikelnummer
SNRLVSSDD7
Herstellernummer
LVSSDD7
Hersteller
SNR
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP41
Breite:
248 mm
Höhe:
1246 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
48.4 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet