Startseite

SIEMENS - SIE3RW52462AC14 SOFTSTARTER 400V AC 370A 110-250V AC ML - 3RW52462AC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 370 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Interne Überbrückung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

786 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621037882

Artikelnummer

SIE3RW52462AC14

Herstellernummer

3RW52462AC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

370 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

110 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

200 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

200 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

355 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 370 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Due tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla disponibili
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore in diverse varianti
    • Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Moduli HMI disponibili per montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per basso riscaldamentonel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a regime a un valore massimo impostabile
    • Controllo a 3 fasi adatto per potenze elevate e circuiti Inside Delta
    • Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
    • Reset remoto integrato per eliminare guasti a distanza in modo rapido e semplice
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie