SIEMENS - SIE3RW50742AB15 SOFTSTARTER 500V 315A AUS 110-250V AC ML - 3RW50742AB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V
Funktion - eine Drehrichtung
Interne Überbrückung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
464 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621060828
Artikelnummer
SIE3RW50742AB15
Herstellernummer
3RW50742AB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
315 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...250 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
90 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
160 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...250 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensionedi rete fino a 600 V
- Potenza fino a 315 kW
- Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 V - 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress
- Bypass integrato per riduzione del riscaldamento
- Compatibilità con PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI disponibili per montaggio nella porta del quadro elettrico
- Homologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibilità di varianti per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
- Esclusione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete e del carico meccanico
- Nota e significativa riduzione dello spazio e del cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Funzioni di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
- Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti
Softstarter SIRIUS 200-600 V 315 A
Softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie