SIEMENS - SIE3RW40262TB04 SOFSTART S0 11KW 400V 24 AUS TERMI MOL. - 3RW40262TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 ABemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209694118
Artikelnummer
SIE3RW40262TB04
Herstellernummer
3RW40262TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
5.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 11 kW/400 V
- Gamma di tensione: AC 200-480 V
- Temperature operative: fino a 40 °C
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Protezione motore: a termistore disponibile
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, inclusi applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Bypass integrato: per unaforma costruttiva compatta e riduzione del riscaldamento
- Modulo di collegamento opzionale: per montaggio su interruttori automatici
- Ventilatore opzionale: per una struttura ancora più compatta
- Avviamento graduale per una minore usura dei motori.
- Riduzione delle oscillazioni di tensione durante l’avviamento, migliorando la stabilità della rete.
- Nota risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d’uso per una gestione semplificata.
- Limitazione della corrente durante l’accelerazione a un valore massimo impostabile per una maggiore sicurezza.
- Reset remoto integrato per la rapida eliminazione di guasti a distanza.
- Disponibilità per reti fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando.
SIRIUS Softstarter S0 25 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie