Startseite

SIEMENS - SIE3RW55211HA06 SOFTSTARTER 690V AC 25A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55211HA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...690 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

399 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621039626

Artikelnummer

SIE3RW55211HA06

Herstellernummer

3RW55211HA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...690 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

11 kW

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-690 V 25 A

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per applicazioni complesse, permettendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 690 V
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Uscita analogica e protezione motore a termistore
    • Modulo HMI con display a colori rimovibile
    • Funzioni di monitoraggio e protezione dal surriscaldamento
    • Compatibilità con protocolli di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Sostituisce la serie 3RW44

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Emissibilità di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Risparmio di spazioe cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Servizio veloce e semplice con parametrizzazione automatica
    • Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
    • Grande flessibilità per soddisfare i compiti specifici degli utenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie