Startseite

SIEMENS - SIE3RW52366AC14 SOFTSTARTER 400V AC 171A 110-250V AC VI - 3RW52366AC14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 171 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...250 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

296 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621038759

Artikelnummer

SIE3RW52366AC14

Herstellernummer

3RW52366AC14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

171 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...250 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

45 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

90 kW

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

90 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

160 kW

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...250 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS 200-480 V 171 A

    Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo numerosi vantaggi per l'operatività e la gestione della rete elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Gamma di potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110-250 V
    • Uscita analogica disponibile
    • Protezione motore a termistore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Bypass integrato per un basso riscaldamento
    • Controllo a 3 fasi per potenze elevate
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Moduli HMI per montaggio in apparecchio o porta quadro

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'avviamento a un valore massimo impostabile
    • Innovativa funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie